Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterventilator 145x145x70mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IUKNF2523A
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IUKNF2523A
EAN/GTIN:
     9004840539349
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausschnitt:
125x125
Breite:
145mm
Farbe:
RAL7035
Höhe:
70mm
Länge:
145mm
Luftleistung IP54:
61m3/h
Luftleistung IP55:
56m3/h
Nennspannung:
230V-AC
Schutzart:
IP54
Type:
Filterventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.