Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterventilator 109x109x62mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IUKNF1523A
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IUKNF1523A
EAN/GTIN:
     9004840539356
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausschnitt:
92x92
Breite:
109mm
Farbe:
RAL7035
Höhe:
62mm
Länge:
109mm
Luftleistung IP54:
25m3/h
Nennspannung:
230V-AC
Schutzart:
IP54
Type:
Filterventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.