Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Trennerleiste, ARROW-LINE, Gr 00, 3-pol, 160A,M8,100mmSaS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-ISA05261--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     ISA05261--
EAN/GTIN:
     9004840689228
Weitere Informationen:
Anschluss:
M8
Ausführung:
NH-Leisten
Baugröße:
0
Bauteil:
NH-Leisten
CUGewicht:
420
Kabelanschluss:
Schraubanschluss
Montage:
100mm System
Serie:
ARROW II
Stromstärke:
4-25A;35-63A;80A-100A;125A-160A
System:
100mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.