Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600xH1035xT515, 19",21HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-DW21605D--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     DW21605D--
EAN/GTIN:
     9004840399905
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Dachlüfteroption:
nein
Geeignet für HE:
21U-1035mm
Höhe:
21HE-1035mm
Maximallast:
30kg
Produkt:
Wandschrank Dualblock IP30
Seitenwände:
fix
Tiefe:
515mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,35*
€ 391,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,48*
€ 364,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,67*
€ 328,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.