Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600xH900xT515, 19",18HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-DW18605D--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     DW18605D--
EAN/GTIN:
     9004840399899
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Dachlüfteroption:
nein
Geeignet für HE:
18U-900mm
Höhe:
18HE-900mm
Maximallast:
30kg
Produkt:
Wandschrank Dualblock IP30
Seitenwände:
fix
Tiefe:
515mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,57*
€ 369,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,22*
€ 359,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,01*
€ 345,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.