Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600xH770xT515, 19",15HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-DW15605D--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     DW15605D--
EAN/GTIN:
     9004840399882
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Dachlüfteroption:
nein
Geeignet für HE:
15U-770mm
Höhe:
15HE-770mm
Maximallast:
30kg
Produkt:
Wandschrank Dualblock IP30
Seitenwände:
fix
Tiefe:
515mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,13*
€ 334,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,49*
€ 331,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,22*
€ 322,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.