Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerk-Wandschrank DW Dualblock, B600xH370xT515, 19", 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-DW06605D--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     DW06605D--
EAN/GTIN:
     9004840399851
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Breite:
600mm
Dachlüfteroption:
nein
Geeignet für HE:
6U-370mm
Höhe:
6HE-370mm
Maximallast:
20kg
Produkt:
Wandschrank Dualblock IP30
Seitenwände:
fix
Tiefe:
515mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.