Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 63A 4 Öffner 24VAC 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz 63A 4 Öffner 24VAC 3TE
Artikel-Nr.:
     1849-BZ326458--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BZ326458--
EAN/GTIN:
     9004840668742
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationsschütz
Gerät:
Installationsschütz
Hauptkontakte:
4 Öffner
Nennleistung:
8,5kW
Nennleistung AC-3/230V:
8,5kW
Nennspannung:
24VAC
Nennstrom:
63A
Nennstrom AC-1/440V:
63A
Spulenspannung:
24VAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.