Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 63A 3 Schließer/1 Öffner 24VAC 3TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsschütz 63A 3 Schließer/1 Öffner 24VAC 3TE
Artikel-Nr.:
     1849-BZ326455--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     BZ326455--
EAN/GTIN:
     9004840668711
Suchbegriffe:
Installationsschütz
installationsschütz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationsschütz
Gerät:
Installationsschütz
Hauptkontakte:
1 Schließer;2 Schließer;3 Schließer;1 Schließer + 1 Öffner
Nennleistung:
8,5kW
Nennleistung AC-3/230V:
8,5kW
Nennspannung:
24VAC
Nennstrom:
63A
Nennstrom AC-1/440V:
63A
Spulenspannung:
24VAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,01*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.