Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFS50 Freilauf TFS50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-TFS50
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     TFS50
EAN/GTIN:
     4067201358046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe ohne eigene Lagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder als Überholkupplung einsetzbar. Sie ermöglichen eine kompakte Konstruktion und werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut. Der Anwender hat beim Einbau auf eine einwandfreie Lagerung, Schmierung und Abdichtung zu achten. Radialkräfte sind nicht zulässig. Die Nennmaße d x D entsprechen den Abmessungen der Kugellagerreihe 63, außer TFS 12. Mit Passfedernut am Innenring und beidseitig mit zwei radialen, stirnseitigen Nuten am Außenring.

Passfedernut: Die Passfedernut ist bis Durchmesser d=12mm nach DIN 6885-1. Darüber nach DIN 6885-3.

Einbau: Für das Lager und den Freilauf sind die gleichen Einbautoleranzen vorzusehen. Empfohlene Gehäusetoleranz H7. Für die Welle h7. Wenn beim Freilauf TFS die Toleranz des Gehäuse-Innen-durchmessers K6 beträgt, sind an den stirnseitigen Nuten des Freilaufs keine Passfedern erforderlich. Beim Einbau muss auf die korrekte Drehrichtung geachtet werden. Die Drehrichtung wird durch einen Markierungspfeil auf dem Freilauf angegeben.

Schmierung: Ö, lschmierung, siehe Zusätzliche Informationen. Ö, le oder andere Schmiermittel, die EP-Additive enthalten, dürfen nicht verwendet werden.

Temperaturbereich: ca. -10°C bis + 50°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.


Weitere Informationen:
dH7:
50 mm
D:
110 mm
B:
40 mm
d1:
65 mm
D1:
92 mm
E:
1,8 mm
r1:
1,0 mm
b:
14 mm
t:
2,1 mm
b1:
14 mm
t1:
5,6 mm
Drehmoment:
1124 Nm
Schleppmoment:
0,60 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
1000 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
1900 g
Weitere Suchbegriffe: din 6885 b14, din 6885, din 6885 mädler, TFS 12 TFS 15 TFS 17 TFS 20 TFS 25 TFS 30 TFS 3, Tsubaki TFS 35 Tsubaki TFS 40 Tsubaki TFS 45 Ts, TSF 12 TSF 15 TSF 17 TSF 20 TSF 25 TSF 30 TSF 3, ASNU 8 ASNU 10 ASNU 12 ASNU 15 ASNU 20 ASNU 25, ASNU8 ASNU10 ASNU12 ASNU15 ASNU20 ASNU25 ASNU30, Einbaufreilauf Einbaufreilaeufe Einbaufreiläufe, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, Tsubaki TFS 12 Tsubaki TFS 15 Tsubaki TFS 17 Ts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,12*
€ 359,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,34*
€ 346,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 269,75*
€ 321,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.