| |
|
| Artikel-Nr.: 183-SS-626-2RS-MAE Herst.-Nr.: SS-626-2RS-MAE EAN/GTIN: 4067201358305 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13). Bis Innen-Ø 9mm gefettet mit Spezialschmiermittel SRL für Feingeräte. Ab Innen-Ø 10mm gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. •, Edelstahl-Kugellager in hoher Qualität, in Standard-Bauform. •, Für hohe Drehzahlen geeignet. •, Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden, blauen NBR Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 6 mm | D: | 19 mm | B: | 6 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Schmiermittel: | SRL Schmiermittel | Tragzahl dyn. C: | 1,8 kN | Tragzahl stat. C0: | 0,5 kN | Grenz-Drehzahl: | 15.000 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 7,9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ballbearing, Radial-Rillenkugellager DIN625, ball bearing, Radialkugellager, SBC, Rillenkugellager DIN625, Rillenkugellager DIN 625, Kugellager 6000, 608ZZ, Radial-Kugellager, 6000, DIN625 |
| | |
| |