| |
|
| Artikel-Nr.: 183-SS-6008-2RS-MAE Herst.-Nr.: SS-6008-2RS-MAE EAN/GTIN: 4067201320074 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4034 (X46Cr13). Bis Innen-Ø 9mm gefettet mit Spezialschmiermittel SRL für Feingeräte. Ab Innen-Ø 10mm gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1. •, Edelstahl-Kugellager in hoher Qualität, in Standard-Bauform. •, Für hohe Drehzahlen geeignet. •, Wahlweise mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit berührenden, blauen NBR Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich: -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere Ausführungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d: | 40 mm | D: | 68 mm | B: | 15 mm | Ausführung: | beidseitig abgedichtet Ausführung | Schmiermittel: | FM 222 Schmiermittel | Tragzahl dyn. C: | 15,1 kN | Tragzahl stat. C0: | 10,3 kN | Grenz-Drehzahl: | 4.800 min<sup>-1</sup> | Gewicht: | 192 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ball bearing, Radialkugellager, Radial-Kugellager, Kugellager 6000, Rillenkugellager DIN625, Kugellager Mädler, DIN 625, MÄDLER Kugellager, 608ZZ, Rillenkugellager DIN 625, SBC, 6000 |
| | |
| |