Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSEU25-25 Freilauf BSEU25-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BSEU25-25
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BSEU25-25
EAN/GTIN:
     4067201358893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Die Anbau-Klemmkörperfreiläufe in Premiumqualität der Baureihe BSEU wurden als klassische Rücklaufsperre für unterschiedlichste Förderbandgrößen, Becherwerke und Schrägförderer entwickelt. Diese Rücklaufsperren nach europäischer Bauart werden in Anwendungen mit niedrigen Drehzahlen eingesetzt.

Passfedernut: nach DIN 6885-1.

Einbau: Empfohlene Wellentoleranz h7 oder h8. Die Drehrichtung des Innenrings muss der Drehrichtung der Anwendung entsprechen. Die Drehrichtung ist durch einen Markierungspfeil am Innenring angegeben.

Schmierung: Mit Tieftemperaturfett lebensdauergeschmiert.

Temperaturbereich: -40°C bis + 50°C. Der Temperaturbereich gilt für die angegebene max. Überholdrehzahl. Außerhalb dieses Temperaturbereichs kann die angegebene Drehzahl nicht mehr garantiert werden. Sehr niedrige Drehzahlen erlauben eine höhere Temperatur.
In diesem Fall bitten wir um Rücksprache.

Montage: Bei der Montage muss der Freilauf immer mit einer kundenseitigen Passfeder auf der Welle montiert werden. Anschließend befestigen Sie den Freilauf mit einer Endscheibe. Verwenden Sie niemals eine konische / keilförmige Passfeder.

Beim Einbau des Freilaufs auf die Welle nur mit einem weichen Gummihammer Druck auf die Oberfläche des Innenrings aufbringen und den Freilauf nicht unnötigen Stößen aussetzen.

Die Drehung des Außenrings ist mit Hilfe eines Rahmens oder eines Stifts zu verhindern.

Hinweis: Die Belastung des Drehmomentarms muss rechtwinklig zur Wellenrichtung erfolgen. Sonst können sich die Innenteile des Freilaufs verklemmen und eine Beschädigung verursachen.

Zwischen dem Drehmomentarm und dem kundenseitigen Rahmen (Anschlag für den Drehmomentarm) oder dem Langloch im Drehmomentarm und dem Stift ist ein Spiel von 0,5 mm einzustellen. Durch einen starr montierten Drehmomentarm könnte der Freilauf beschädigt werden.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
dH7:
25 mm
D:
83 mm
D1:
42 mm
B:
12 mm
C1:
35 mm
G:
40 mm
H:
90 mm
b:
8 mm
t2:
3,3 mm
b1:
15 mm
l1:
35 mm
l2:
5 mm
m:
1,0 mm
Drehmoment:
216 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
500 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
0,95 kg
Weitere Suchbegriffe: passfeder 8x8x35, din 6885, din 6885 b12, AV20 AV25 AV30 AV35 AV40 AV45 AV50 AV55 AV60 AV, AV 20 AV 25 AV 30 AV 35 AV 40 AV 45 AV 50 AV 55, Tsubaki BSEU 40/35 Tsubaki BSEU 40/40 Tsubaki B, Anbaufreilauf Anbaufreilaeufe Anbaufreiläufe, Tsubaki BSEU 25 20 Tsubaki BSEU 25 25 Tsubaki B, FAV 20 FAV 25 FAV 30 FAV 35 FAV 40 FAV 45 FAV 5, Tsubaki BSEU 70-60 Tsubaki BSEU 70-65 Tsubaki B, Tsubaki BSEU 25/20 Tsubaki BSEU 25/25 Tsubaki B, Tsubaki BSEU 70/60 Tsubaki BSEU 70/65 Tsubaki B, Tsubaki BSEU 25-20 Tsubaki BSEU 25-25 Tsubaki B, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, Tsubaki BSEU 40-35 Tsubaki BSEU 40-40 Tsubaki B, FAV20 FAV25 FAV30 FAV35 FAV40 FAV45 FAV50 FAV55, Tsubaki BSEU 70 60 Tsubaki BSEU 70 65 Tsubaki B, Tsubaki BSEU 40 35 Tsubaki BSEU 40 40 Tsubaki B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,00*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,49*
€ 264,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,25*
€ 254,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.