Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB17 Freilauf BB17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB17
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB17
EAN/GTIN:
     4067201359180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tsubaki Freiläufe BB 30 Tsubaki Fre...
Kugellagerfreilauf Kugellagerfreila...
Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeu...
Tsubaki Freilauf BB 30 Tsubaki Frei...

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe ohne Passfedernuten. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.

Weitere Informationen:
d:
17 mm
D:
40 mm
D1:
36,1 mm
B:
12 mm
r:
0,6 mm
Drehmoment:
43 Nm
Schleppmoment:
0,010 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
3500 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
1900 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
7000 N
Tragzahlenradial stat. C0:
3700 N
Gewicht:
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.