Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Special Engine Oil SAE 5W-20 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-9499
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9499
EAN/GTIN:
     4015838094998
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9498 9499 33094 7042 7072

Beschreibung:

Modernes Hochleistungsmotorenöl. , Verfügt dank ausgewählter HC-Grundöle , in Verbindung mit geeigneter Additivierung über optimale, speziell auf Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes abgestimmte Eigenschaften. Hält den Motor sauber, , bietet 

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,583 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 68,67*
Lager 183
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,60*
€ 110,80*
10 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 127,98*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,80*
€ 131,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,80*
€ 127,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 103,20*
€ 122,81
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 99,60*
€ 118,52
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 24,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.