Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Special Engine Oil SAE 0W-20 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6851
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6851
EAN/GTIN:
     4015838068517
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Beschreibung:

Modernes Hochleistungsmotorenöl. , Dank ausgewählter HC-Grundöle und perfekt abgestimmter Additivierung speziell für Benzinmotoren des asiatischen und amerikanischen Marktes geeignet. Hält den Motor sauber, , bietet , hohe Scherstabilität und minimiert den Verschleiß. Sorgt für 

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,558 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, 7078 6851 33043 33044
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,24*
€ 68,74*
Lager 183
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,60*
€ 115,20*
9 Tage
75
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 130,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,20*
€ 137,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,20*
€ 132,33
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 107,20*
€ 127,57
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 103,60*
€ 123,28
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 25,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.