Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schmierfett C2S 25kg 6642


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6642
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6642
EAN/GTIN:
     4100420066429
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierfett
schmierfett 25kg
schmierfett
liqui moly schmierfett

Beschreibung:

Das Schmierfett enthält einen Haftverbesserer sowie besonders ausgesuchte Wirkstoffe gegen Oxidation, Rost und Korrosion. Die Wasserbeständigkeit und Haftfähigkeit wurde in einem speziellen Abspül- und Auswaschbarkeitstest mit Seewasser geprüft. Kennzeichnung nach DIN 51502 :  KPF2G-20.


Einsatzgebiet:

Einsetzbar an außen liegenden Schiffsteilen, in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft zur Schmierung und zum Schutz von Maschinen, Gelenken, Drahtseilen etc. die Wasserkontakt ausgesetzt sind.




EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Eimer Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
25 kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
26,72 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 6642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,00*
€ 314,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,60*
€ 308,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 237,60*
€ 282,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.