Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Mehrzweckfett L2F100 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6321
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6321
EAN/GTIN:
     4015838063215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett

Beschreibung:

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife, mit Festschmierstoff.

Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit gutem Korrosions- und Verschleißschutz. Der Festschmierstoff sorgt für sehr gute Notlaufeigenschaften, insbesondere bei Mangelschmierung.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +120 °C
kurzzeitig bis +130 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen.

  • EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
180kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
195,000 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.226,62*
€ 1.393,74*
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.440,30*
€ 1.600,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,30*
€ 1.904,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,00*
€ 1.840,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,70*
€ 1.777,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.440,30*
€ 1.713,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.