Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Karosserie-Klebespray 400ml 6192 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-6192
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6192
EAN/GTIN:
     4100420061929
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sprühkleber
sprühkleber 400ml
sprühkleber

Beschreibung:

Liqui Moly Karosserie-Klebespray ist ein Sprühkleber auf Basis Styrol-Butadien-Katschuk (SBR). Dieser Karosserie-Klebespray dient als Kontakt- oder Haftklebstoff und verfügt über eine sehr hohe Sofortklebekraft. Karosserie-Klebespray wird in der Automobilindustrie, im Wohnwagenbau, im Bereich des Konfektionierens sowie bei Bespannungsarbeiten eingesetzt.

Einsatzgebiet:

Liqui Moly Karosserie-Klebespray wird eingesetzt, um Verklebungen von verschiedenen Geweben, Moosgummi, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi sowie rohem, grundiertem, lackiertem oder eloxiertem Metall vorzunehmen. Ebenso wird Liqui Moly Karosserie-Klebespray verwendet, um bei Kfz-Türen die PE-Folien (Spritzwasserfolien) zu verkleben.

Anwendung:

Die zu bearbeitende Klebefläche sollte schmutz-, öl- und fettfrei sein, um eine optimale Klebekraft zu gewährleisten. Hierzu empfehlen wir alle Klebeflächen mit Liqui Moly Reiniger und Verdünner, Art.Nr. 6130 zu reinigen. Je nach Größe der Klebefläche kann das gewünschte Sprühbild durch Drehen des Sprühkopfes verändert werden. Auf die zu bearbeitende Fläche wird nun in einem Abstand von 20 cm bis 25 cm der Karosserie-Klebespray aufgetragen. Bevor die Materialien miteinander verbunden werden, muss die Ablüftzeit von ca. 10 min. beachtet werden.
Hinweis:
Klebefilmreste lassen sich mit Lackverdünnern oder Aceton entfernen. Dose nach dem Gebrauch mit dem Sprühkopf nach unten halten und Ventil betätigen bis nur noch Treibgas entweicht.

Klebt Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, eingebrannt, grundiert und lackiert, eloxiert), Holzwerkstoffe oder Polyesterwerkstoffe. Auch geeignet zum Verkleben von PE-Folien (wie sie z.B. als Spritzwasserfolien innerhalb Kfz-Türen Verwendung finden). Der Sprühkleber findet auch Verwendung im Bereich des Konfektionierens und bei Bespannungsarbeiten. Kontaktklebstoff mit hoher Sofortklebekraft. Anwendung: Nach Reinigung Klebefläche einsprühen – Sprühabstand 20-25 cm. Zwischen 5-15 Min. (je nach Material und Anwendung) ablüften lassen und zusammenfügen.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,41 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 6192
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 12,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 14,74*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.