Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hohlraumversiegelung hellbraun 1l 6108 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-6108
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6108
EAN/GTIN:
     4100420061080
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung 1l
hohlraumversiegelung

Beschreibung:

Dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel für die Hohlraumversiegelung. Wasserabweisend, mit sehr guten Penetrationseigenschaften und ´´Selbstheilungseffekt´´. Zerstäubt beim Sprühen sehr fein, ist ausgezeichnet kriechfähig und dringt gut in die zu schützenden Zwischenräume (z. B. Blechfalze) ein. Nach dem Trocknen verbleibt eine leicht klebrige Wachsschicht.

Einsatzgebiet:

Als Korrosionsschutzbeschichtung von Hohlräumen bei Türen, Hauben, Querträgern, Verstärkungen usw. in Pkw, Nfz oder als universelles Korrosionsschutzprodukt für Maschinen, Maschinenteile und andere Werkzeuge.

Anwendung:

Die zu behandelnden Flächen vorab gut reinigen und Rost entfernen. Die Flächen müssen trocken, wachs-, schmutz-, fett- sowie weitgehend staubfrei sein.
Vor Gebrauch gut schütteln! Kann mit der Hohlraum-Druckbecherpistole (Art.-Nr. 6226) bei einem Betriebsdruck von 3-6 bar verarbeitet werden. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 20-25 °C. ,
Angebrochene Gebinde nicht offen stehen lassen, da sich ansonsten eine Haut auf der Materialoberfläche bildet.

Wachsbasis

Farbe: hellbraun

Erstausrüsterqualität


Dünnflüssiges Korrosionsschutzmittel für die Hohlraumversiegelung. Wasserabweisend, mit sehr guten Penetrationseigenschaften und ´´Selbstheilungseffekt´´. Zerstäubt beim Sprühen sehr fein, ist ausgezeichnet kriechfähig und dringt gut in die zu schützenden Zwischenräume (z. B. Blechfalze) ein. Optimale Kriechwirkung bei einer Anwendungstemperatur von 20-25 °C. , Eine verstopfte Pistole kann zum Platzen der Dose führen! Die Bedienungsanleitung der Pistole ist zu beachten! Pistole nach Gebrauch mit dem dafür vorgesehenen Reiniger reinigen!

Achtung

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Blech Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
1,03 Gewicht (kg)
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 6108
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 12,20*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 10,29*
€ 13,08*
8 Tage
900
12
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 14,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 146,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.