Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Speed Diesel-Zusatz 1l 5160 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-5160
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5160
EAN/GTIN:
     4100420051609
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
5160

Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden und werkstoffschützenden Eigenschaften, abgestimmt auf die heutigen Motoren, Betriebsstoffe und Betriebsbedingungen.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren in Pkw, Lkw, Traktoren, Bussen, Baumaschinen und stationären Motoren. Hervorragend geeignet zur Konservierung von Motoren bei längerer Stilllegung unter Extrembedingungen.

Anwendung:

Inhalt von 1 l ist ausreichend für 400 l Dieselkraftstoff.
Messbecher von 25 ml (integriert in den Schraubverschluss) für 10 l Dieselkraftstoff. Die Vermischung mit dem Kraftstoff erfolgt selbstständig.
Verhindert Ablagerungen an Einspritzdüsen und im Bereich Kolben/Brennraum. Verbessert die Kraftstoffeinspritzung und -zerstäubung. Für mehr Motorleistung.
Für leichteres Anspringen, weniger Nageln, ruhigeren Lauf, mehr Motorleistung. Entfernt Ablagerungen und Verkokungen im Kraftstoffsystem. Verringert den Verschleiß aller beweglichen Teile des Einspritzsystems. Schützt das Kraftstoffsystem gegen Korrosion und Rost. Reduziert Ruß und Schadstoffe durch vollständige Verbrennung und sorgt so für mehr Umweltfreundlichkeit. Einsatzgebiet: Für alle Dieselmotoren. Anwendung: Dosierung 1:400. Eine Füllung des im Verschluss integrierten Messbechers reicht für 10 l Kraftstoff.

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Blech Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
1,008 Gewicht (kg)
GHS:
GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 14,30*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,04*
€ 17,18*
9 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 13,41334*
€ 17,58334*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 14,89*
€ 20,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.