| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-4770 Herst.-Nr.: 4770 EAN/GTIN: 4015838047703 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife.
Eigenschaften Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.
Freigaben und Empfehlungen Lincoln-Befettungsanlagen
Anwendung Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.
Temperatureinsatzbereich -25 °C bis +120 °C kurzzeitig bis +130 °C Anwendung:Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum. - EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- EUH210 .
Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 20 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Kartusche Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 400g Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,447 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH208 Enthält Naphthensäuren, Zinksalze, basisch. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 23,39* | € 30,99* | | | | Lager 183 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 80,00* | € 88,00* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 74,31* | € 92,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,00* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|