Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schrauben-Grip 20g 3811 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3811
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3811
EAN/GTIN:
     4100420038112
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrauben-Grip
Schraubengrip
liqui moly schrauben-grip
schrauben grip

Beschreibung:

Pastöse Flüssigkeit, mit der sich die Haftreibung zwischen dem Werkzeug und der Schraube bzw. Mutter um ein Vielfaches erhöhen läßt. Somit können schwer zugängliche Schraubverbindungen vor Beschädigung geschützt werden oder beschädigte Schrauben wieder mühelos gelöst werden.

Die behandelte Ware enthält Biozidprodukte als Schutzmittel.


Einsatzgebiet:

Geeignet zum Lösen sämtlicher Schrauben wie Schlitz-, Kreuzschlitz-, Torx-, Imbus-, sowie Sechskantschrauben.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Einen Tropfen in oder um den beschädigten Schraubenkopf geben. Werkzeug mehrfach sauber ansetzen und bewegen, damit sich die Kristalleineinander verhaken. Somit findet das Werkzeug Griff und Halt und die Schraubeläßt sich mühelos lösen.


Gibt abgenutzten Schraubenköpfen und Werkzeug wieder Griffigkeit und Halt.


Alle gängigen Schrau-bentypen lassen sich mit Schrauben-Grip mühe-los rein- oder raus-schrauben. Auch für Schlitz-, Kreuzschlitz-, Sechskant-, Inbus-, Viel-
zahninbus- und Torxschrauben geeignet.
Anwendung:
Tube vor Gebrauch gut kneten. 1 Tropfen auf den Schraubenkopf bringen. Zur besseren Verteilung das Werkzeug mehrmals auf- oder ansetzen.

EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Blister Gebindeart
Gebindeinhalt:
20 g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,057 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 3811
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 13,20*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,16*
€ 13,93*
9 Tage
450
6
€ 7,90*
ab € 12,39667*
€ 15,71667*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 19,61*
€ 25,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.