Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schraubensicherung mittelfest 10g 3801 Verpackungseinheit = 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3801
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     900780-3801
EAN/GTIN:
     4100420038013
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Beschreibung:

Optimales Gewindesicherungsprodukt. Einsetzbar bei geölten Oberflächen sowie galvanisierten Schrauben.


Einsatzgebiet:

Für sämtliche gängigen Muttern- und Schraubengrößen aller Güteklassen.

Anwendung:

Gleichmäßig auf Schrauben oder Muttern auftragen. Aushärtung erfolgt unter Luftabschluss (anaerob).

Bei der Aushärtungszeit ist zwischen aktiven und passiven Werkstoffen zu unterscheiden. Bei aktiven Werkstoffen spricht man von Metallen mit hohem Eisen- oder Kupferanteil (z. B. Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Bronze). Aktive Materialien sorgen für eine schnelle Aushärtung. Bei passiven Materialien wie hochlegiertem (Edel)stahl, Zink, Aluminium oder Kunststoffen erfolgt die Aushärtung nur sehr langsam.


Verhindert ungewolltes Schraubenlösen.


Handfest nach ca. 2-10 Min. (bei aktiven Werkstoffen) bzw. nach ca. 10-60 Min. (bei passiven Werkstoffen). Endfest nach ca. 8 Std.

EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
20 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Flasche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
10 g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,025 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,20*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,60*
€ 123,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,40*
€ 117,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 93,60*
€ 111,38
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 88,80*
€ 105,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,20*
€ 102,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.