Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorraumreiniger 400ml 3326 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-3326
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3326
EAN/GTIN:
     4100420033261
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorreiniger
liqui moly motorreiniger

Beschreibung:

Spezialreiniger für Motor und Motorraum. Seine ausgewählte Wirkstoffkombination aus Wasch- und Reinigungsmittelzusätzen löst öl- und fetthaltige Rückstände ebenso leicht wie Teer, Bremsenabrieb und andere Verschmutzungen.

Einsatzgebiet:

Zur Reinigung von Motoren und Motorräumen.

Anwendung:

Die zu reinigenden Teile aus ca. 20-30 cm Entfernung einsprühen und je nach Verschmutzung ca. 10-20 Min. einwirken lassen. Danach mit hartem Wasserstrahl gründlich abspülen. Zur Konservierung der gereinigten Teile Motorversiegelung von LIQUI MOLY verwenden. Kann auch zum Entfernen von Wax-Coating von LIQUI MOLY verwendet werden.
Hinweis: Motorraumreiniger bei der Anwendung auf nachlackierten Bauteilen oder air brush an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit prüfen. Bei der Reinigung sind die örtlichen Vorschriften der Wasserwirtschaftsbehörde zu beachten.
Löst öl- und fetthaltige Verschmutzungen, Teer und Bremsabrieb.
Anwendung: Teile gut einsprühen und 10-20 Min. einwirken lassen. Danach mit hartem Wasserstrahl gründlich abspülen. Neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen. Reinigung nur auf dafür vorgesehenen Plätzen durchführen. Auch zur Entfernung von Wax-Coating von LIQUI MOLY (Art.-Nr. 3311).

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,429 Gewicht (kg)
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 3326
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
€ 10,00*
ab € 4,30*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,04*
€ 6,44*
9 Tage
900
12
€ 7,90*
ab € 4,68334*
€ 6,53334*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.