Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel Premium Performance SAE 0W-20 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-33069
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     33069
EAN/GTIN:
     4015838330690
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Beschreibung:

Premium-Motoröl mit überragender Performance. Hergestellt auf Basis bester Rohstoffe und modernster Technologien. Bietet hervorragende Schmierfilm-, Alterungs- und Scherstabilität, optimalen Verschleißschutz sowie maximale Motorsauberkeit. Sorgt für perfekten Motorlauf unter allen Temperatur- sowie Betriebsbedingungen und ermöglicht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Benzoesäure, 2-hydroxy-, mono-C14-18-Alkylderivate, Calciumsalze (2:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,558 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Benzoesäure, 2-hydroxy-, mono-C14-18-Alkylderivate, Calciumsalze (2:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, 33068 33069 33070 33071 33072
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,60*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 34,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,20*
€ 184,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,00*
€ 178,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 144,80*
€ 172,31
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 139,60*
€ 166,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.