Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Mehrzweckfett L1 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3136
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3136
EAN/GTIN:
     4015838031368
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
Schmierfett

Beschreibung:

Mehrzweckfett auf Basis einer Lithiumseife.

Eigenschaften
Alterungsbeständig, mit guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften.

Temperatureinsatzbereich
-30 °C bis +120 °C
kurzzeitig bis +130 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit normalen bis hohen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Seine lange Haltbarkeit und Betriebsdauer garantiert wirtschaftlichen Einsatz in einem breiten Einsatzspektrum.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
180kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
199,400 Gewicht (kg)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.009,30*
€ 1.162,34*
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,90*
€ 1.393,20*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,20*
€ 1.657,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,80*
€ 1.602,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.300,40*
€ 1.547,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.253,90*
€ 1.492,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.