Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 49 Fließpaste 500g 3060 Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3060
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3060
EAN/GTIN:
     4100420030604
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3060

Beschreibung:

Ideale Montage, Schmier- und Einlaufpaste. Für zahlreiche Anwendungen in der Herstellung, Wartung und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen, in Landwirtschaft, Industrie und bei Baumaschinen. Sehr gut haftend. Penetrationseigenschaften sorgen für hervorragende Schmierung und optimale Verschleißminderung, auch bei sparsamer Anwendung. Sehr einfach anzuwenden und daher besonders für die Werkstatt geeignet.

Einsatzgebiet:

Eignet sich hervorragend bei Montage, Reparatur und Wartung des gesamten Kraftfahrzeugs. Außerdem einsetzbar im Maschinenbau sowie in der industriellen Anwendung.

Anwendung:

Dünn auf gereinigte Oberflächen auftragen, die jedoch nicht ölfrei sein müssen. Einreiben unnötig. Auftrag im Überschuss möglich.
Ideale Montage-, Schmier- und Einlaufpaste mit höchster Druckaufnahmefähigkeit.

Ideale Montage-, Schmier- und Einlaufpaste. Für Fertigung, Wartung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, im Handwerk, in der Landwirtschaft und bei Baumaschinen. Ermöglicht rasches, sauberes und gleichmäßiges Auftragen. Bietet gutes Haft- und Kriechvermögen und eine ungewöhnlich gute Schmierwirkung auch bei sparsamster Anwendung.

Anwendung: Auf gereinigte Gleitstelle dünn und gleichmäßig auftragen. Keine Nachteile durch eventuelle Überschüsse.

EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Blech Gebindeart
Gebindeinhalt:
500 g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,596 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Di-iso-octylaminomethyl-tolutriazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,60*
€ 210,40*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 175,17*
€ 214,38*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 210,40*
€ 250,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,80*
€ 246,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 203,60*
€ 242,28
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 196,40*
€ 233,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,60*
€ 225,62
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 47,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.