Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike Performance Set Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3034
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3034
EAN/GTIN:
     4100420030345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3034

Beschreibung:

bestehend aus:
1 x Motorbike 4T Bike Additive (Art.-Nr. 1581)
1 x Motorbike Benzin-Stabilisator (Art.-Nr. 3041)

Beschreibung Motorbike 4T Bike Additive (Art.-Nr. 1581):

Optimiert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer).

Anwendung:

125 ml abgestimmt auf 15-20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Karton Gebindeart
Gebindeinhalt:
1 Karton Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,458 Gewicht (kg)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 11,20*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,17*
€ 13,23*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 67,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.