Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race 4l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3019
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3019
EAN/GTIN:
     4100420030192
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl

Beschreibung:

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Einsatzgebiet:

Speziell entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die unter höchsten Belastungen abseits der Straße eingesetzt werden. Für den sportlichen Fahrer. Geeignet für Enduro-, Motocross-Maschinen, Quad, SxS und Snowmobile mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.
Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    4 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Kanister Kunststoff Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    4l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    3,704 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, 3019
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 183
    unbekannt
    4
    Frei Haus
    ab € 42,10*
    € 46,80*
    8 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 38,29*
    € 51,10*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4 Stück
    € 46,80*
    € 55,69
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 43,60*
    € 51,88
    pro Stück
    ab 16 Stück
    € 42,10*
    € 50,10
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
    Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 187,20* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.