Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race 205l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-2594
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     2594
EAN/GTIN:
     4100420025945
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl

Beschreibung:

Vollsynthetisches Motoröl auf höchstem Niveau. Schmiert und schützt den Motor, optimiert die Leistungsausbeute, minimiert den Verschleiß und sorgt für ausgezeichnete Sauberkeit. Als offizielles Motoröl der Moto2- und Moto3-Serie auch unter härtesten Bedingungen bestens bewährt. Bringt die Performance und Erfahrung von der Rennstrecke direkt auf die Straße. Kat-getestet.

Einsatzgebiet:

Optimal für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren sowohl im Rennsport als auch Straßenbetrieb. Für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Hinweis: Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    1 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Fass Schwarzblech Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    205l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    188,225 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Weitere Suchbegriffe: 205l motorenöl, 2592 1685 2720 2593 2594
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.623,20*
      
    Preis gilt ab 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.803,50*
    € 2.146,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.743,40*
    € 2.074,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.683,30*
    € 2.003,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1.623,20*
    € 1.931,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.