Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Camping Regenstreifenentferner 200ml Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21816
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21816
EAN/GTIN:
     4100420218163
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21816

Beschreibung:

Entfernt in einem Arbeitsgang ohne Wasser mühelos unansehnliche Regenstreifen, Vogelkot, Insektenrückstände, Wasserflecken etc. an Campingfahrzeugen und versiegelt gleichzeitig deren Oberfläche mit Carnaubawachs. Verleiht strahlenden Glanz mit hervorragender Farbtiefe, gleicht sehr feine Kratzer aus und schützt den Lack optimal vor schädlichen Umwelteinflüssen.

Einsatzgebiet:

Für den Fahrzeugaußenbereich von Campingfahrzeugen.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen und trocknen lassen.

2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend gleichmäßig dünn einsprühen und nach kurzer Ablüftzeit mit Microfasertuch Polieren (Art.-Nr. 20649) reinigen und gleichzeitig versiegeln. Nur einzelne Teilflächen behandeln.
Hinweis: Nicht antrocknen lassen! Nicht auf heiße Oberflächen sprühen oder in praller Sonne anwenden! Nicht auf Polycarbonat wie z. B. Fensterscheiben und Dachluken anwenden! Vor Frost geschützt lagern!

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    6 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Dose Aerosol Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    200ml Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    0,304 Gewicht (kg)
    GHS:
    GHS02
    GHSSIGNAL:
    G
    Gefahrenhinweise:
    H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Sicherheitshinweis:
    P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,20*
      
    Preis gilt ab 4 Packungen
    1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,70* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 44,40*
    € 52,84
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 42,60*
    € 50,69
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Packung
    ab 4 Packungen
    € 40,20*
    € 47,84
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.