Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec MTF 5400 75W-90 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-21792
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21792
EAN/GTIN:
     4100420217920
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21791 21792 21793

Beschreibung:

Vielseitig einsetzbares Getriebeöl auf Basis Synthesetechnologie. Bietet große Leistungsreserven und übertrifft die hohen Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Gewährleistet selbst bei extremsten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen die einwandfreie Funktion der Aggregate. Schmiert sicher, schützt optimal vor Verschleiß und reduziert Getriebegeräusche. Ermöglicht lange Ölwechselintervalle.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz in hochbelasteten Schalt-, Transaxle-, Neben- und Differentialgetrieben. Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Seat, Skoda und Volkswagen sowie für Fahrzeuge weiterer Hersteller.

Anwendung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    1 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Kanister Kunststoff Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    20l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    18,594 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis:
    P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 259,77*
    € 313,81*
    Lager 183
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 282,60*
    € 314,00*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 314,00*
    € 373,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 303,50*
    € 361,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,00*
    € 348,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 282,60*
    € 336,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.