Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special Tec AA 0W-8 20l 21770 Verpackungseinheit = 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-21770
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21770
EAN/GTIN:
     4100420217708
Artikeldatenblatt

Beschreibung:

Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse. Schützt hervorragend vor Verschleiß, senkt den Ö, l- und Kraftstoffverbrauch, hält den Motor sauber und sorgt für seine schnelle Durchölung.


Einsatzgebiet:

Optimal für Hybridfahrzeuge, die einen Schmierstoff dieser Spezifikation und Viskosität fordern. Speziell bei langen Ö, lwechselintervallen und hohen Anforderungen an den Motor.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
17,894 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,90*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,90*
€ 224,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.