Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Bremsflüssigkeit DOT 5.1 20l 21164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21164
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21164
EAN/GTIN:
     4100420211645
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
dot 5.1 bremsflüssigkeit 20l
bremsflüssigkeit dot 5.1
bremsflüssigkeit

Beschreibung:

Synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolethern, Alkylenpolyglykolen und Polyglykolestern. Sie enthält Inhibitoren, die die Korrosion metallischer Bremsbauteile verhindern und Oxidation bei erhöhten Temperaturen verringern. Speziell entwickelt, um die Lebensdauer der Bauteile in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen zu verlängern. Die Bremsflüssigkeit verfügt über einen ausgezeichneten Nass- und Trockensiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet. Spezielle Feuchtigkeitsspülmittel tragen zum Schutz vor Dampfblasenbildung bei.

Einsatzgebiet:

Hervorragend geeignet für den Einsatz in allen Scheiben- und Trommelbremssystemen sowie Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen, für die eine synthetische Bremsflüssigkeit dieser Spezifikation vorgeschrieben wird. Die Bremsflüssigkeit ist auch für den Einsatz in ABS-Bremssystemen bestens geeignet.

Hinweis: Die Spezifikationen der Fahrzeughersteller sind zu beachten!

Anwendung:

Kann in allen herkömmlichen Bremsflüssigkeits-Entlüftungsgeräten verarbeitet werden. Mischbar und kompatibel mit allen qualitativ hochwertigen, synthetischen Bremsflüssigkeiten. Die optimale Nutzungsdauer wird jedoch nur bei unvermischtem Einsatz gewährleistet. Es wird empfohlen, die Bremsflüssigkeit nach den Vorschriften des Kraftfahrzeugherstellers zu wechseln.

Mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation. Vorsicht: Bremsflüssigkeit greift Autolacke an, beim Verschütten sofort mit viel Wasser nachspülen. In Zentralhydraulikanlagen auf Mineralölbasis nicht anwenden. Die Vorschriften der Fahrzeughersteller sind zu beachten! 

Entspricht: FMVSS 116 DOT 3/4/5.1, ISO 4925 Class 3/4/5.1, SAE J 1703/1704.

Siedepunkt: >

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
22,223 Gewicht (kg)
GHS:
GHS08
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H361fd Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 21163, 21162, 21164, 21165, 21161, 21160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,40*
€ 226,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.