Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Felgenreiniger Spezial 1l 1597 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-1597
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1597
EAN/GTIN:
     4100420015977
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
felgenreiniger 1liter
felgenreiniger
liqui moly felgenreiniger

Beschreibung:

Spezialreiniger mit praktischem Schmutzindikator. Reinigt Alu- und Stahlfelgen intensiv und schonend. Entfernt dabei mühelos Bremsabrieb sowie sonstigen Schmutz. Reduziert hartnäckige Neuverschmutzungen und sichert bei regelmäßiger Anwendung strahlenden Glanz und eine lange Lebensdauer der Felgen. Biologisch gut abbaubar und säurefrei.

Einsatzgebiet:

Für Felgen jeder Bauart. Nicht auf nachlackierten Felgen anwenden.

Anwendung:

1. Vor Gebrauch gut schütteln.
2. Anschließend Felgenreiniger Spezial gleichmäßig auf die verschmutzten Felgen sprühen. Hinweis für die 1 l-Sprühflasche: Bei schneller Betätigung des Triggers entsteht ein breites und flächiges, bei langsamer Betätigung ein punktuelles Sprühbild.
3. Je nach Verschmutzungsgrad 5-7 Min. einwirken, jedoch nicht antrocknen lassen.
4. Bei extrem härtnäckigen Verschmutzungen mittels Schwamm oder Bürste nacharbeiten.
5. Der Reinigungsvorgang lässt sich durch Farbänderung visuell kontrollieren und erreicht sein Optimum bei kompletter Violettfärbung.
6. Felgen mit Hochdruckreiniger gründlich abspülen.
Hinweis: Nicht auf heißen Felgen oder in praller Sonne anwenden! Bei empfindlichen Oberflächen vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen!

Achtung

  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    6 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Sprühflasche Kunststoff Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    1 l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    1,222 Gewicht (kg)
    GHS:
    GHS07
    GHSSIGNAL:
    A
    Gefahrenhinweise:
    H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
    Sicherheitshinweis:
    P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: 21737
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 183
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 11,10*
    € 12,30*
    20 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 5,99*
    ab € 10,55*
    € 14,60*
    7 Tage
    14
    1
    € 6,99*
    ab € 18,49*
    € 26,40*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.