Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race 1l Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-1502
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1502
EAN/GTIN:
     4100420015021
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1502 1686 1567 1564 1569

Beschreibung:

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl. Sorgt für maximale Leistung und Schutz des Motors unter allen Betriebsbedingungen. Eine optimale Schmierung, hervorragende Motorsauberkeit, ausgezeichnete Reibwerte sowie minimaler Verschleiß sind ebenso selbstverständlich wie ein sanftes Ein- und Auskuppeln sowie Schalten. Der Fahrspaß wird somit maßgeblich erhöht. Kat-getestet. Rennerprobt.

Einsatzgebiet:

Entwickelt für luft- und wassergekühlte 4-Takt-Motoren, die normalen bis höchsten Betriebsbedingungen unterzogen werden. Für den sportlichen Einsatz. Geeignet für Motoren mit und ohne Nasskupplung.

Anwendung:

Betriebsvorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten.
Hinweis: Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

  • EUH210 .
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    6 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Kanister Kunststoff Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    1l Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    0,953 Gewicht (kg)
    Gefahrenhinweise:
    EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 183
    unbekannt
    6
    Frei Haus
    ab € 12,90*
    € 14,30*
    20 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 12,13*
    € 17,14*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 14,30*
    € 17,02
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 13,40*
    € 15,95
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.