| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1282 Herst.-Nr.: 1282 EAN/GTIN: 4100420012822 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:
2-Takt-Motorsägen-Öl ist ein hochwertiges, leistungsfähiges Motoröl, das speziell für die Schmierung luftgekühlter Hochleistungs-2-Takt-Motoren in Motorsägen entwickelt wurde. Es übertrifft die harten Anforderungen, die von den führenden Motorsägenherstellern an das Motorenöl gestellt werden. Ausgesuchte Grundöle in Verbindung mit modernster Additivtechnologie sorgen für optimale Schmierung, verhindern Verschleiß und die Bildung von Ablagerungen, auch unter schweren Betriebsbedingungen. Einsatz in Hochleistungs-Motorsägen aller Fabrikate mit und ohne Katalysator. Einsatzgebiet:Zur Schmierung von 2-Takt Hochleistungsmotorsägen mit- und ohne Katalysator. Anwendung:Wie bei 2-Takt-Motorsägen üblich. Vorschriften der Motorenhersteller sind zu beachten. Hochleistungsöl für extreme Einsatzbedingungen. Sorgt für einen sauberen Motor. Hochwertiges Motorenöl, das speziell für die Schmierung von luftgekühlten Zweitaktmotoren entwickelt wurde. Übertrifft die Anforderungen der führenden Motorsägen-Hersteller. Für optimale Schmierung und Verschleißschutz auch unter härtesten Bedingungen. Mit wirksamem Korrosionsschutz. Kat-getestet. Sehr gut mischbar mit bleifreien Markenkraftstoffen. Mischungsverhältnis nach Herstellervorschrift bis 1:50 entsprechend der Dosiertabelle. EUH210 . Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 6 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Kanister Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 1 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 0,95 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 9,40* | € 10,50* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,82* | € 12,51* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 9,77334* | € 12,87334* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,25* | € 22,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|