Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

87040605 Sicherheitskupplung für Anschluss ø9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-87040605
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     87040605
EAN/GTIN:
     4067201181422
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Druckluft-Sicherheitskupplung
Druckluftsicherheitskupplung
Pneumatik-Sicherheitskupplung


Sicherheits-Schnellkupplungen ISO 4414, DIN-Norm EN 983.
Nippelprofil 7,2 mm/Deutscher Standard. Die Sicherheits-Verriegelung der
Sicherheits-Kupplung verhindert den gefährlichen ", Peitschenhieb-Effekt", .
Das neuartige Verriegelungssystem der Kupplung sorgt für sehr geringe
Kupplungskräfte bei optimaler Dichtheit. Innovative, patentgeschützte
Technologie. Leistung und Sicherheit.



Werkstoff: Verbundwerkstoff.



Luftdurchfluss-Ø: 7,2/7,4 mm.



Durchsatz: 1470 l/min Δ, P: 0,6 bar.



1920 l/min Δ

Weitere Informationen:
Anschluss:
9 Anschluss
L1:
49 mm
Ø:
32 mm
L2:
78 mm
Gewicht:
80 g
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, schlauchanschluß, Sicherheitsschnellkupplung, fitting, Pneumatik, pneumatics
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 18,85*
€ 30,97*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 33,52*
€ 42,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.