Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86502288 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86502288
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112288
EAN/GTIN:
     4067201173427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G 1 A
A1:
G 1 A1
C:
86 mm
D:
51 mm
Ø E:
25 mm
Ø F:
46 mm
G:
105 mm
SW:
38 mm
H:
11,5 mm
H1:
11,5 mm
Gewicht:
545 g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
€ 10,00*
ab € 14,71*
€ 16,23*
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 19,48*
2 Tage
18
€ 4,90*
ab € 14,67*
€ 19,49*
47 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 20,52*
€ 26,75*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 20,92*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.