Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86502268 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86502268
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112268
EAN/GTIN:
     4067201166290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G 3/4 A
A1:
G 3/4 A1
C:
75 mm
D:
47 mm
Ø E:
20 mm
Ø F:
38 mm
G:
105 mm
SW:
31 mm
H:
10,5 mm
H1:
10,5 mm
Gewicht:
365 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
€ 10,00*
ab € 9,35*
€ 10,32*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 9,43*
€ 12,93*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 13,04*
€ 17,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.