Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86502238 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86502238
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     602112238
EAN/GTIN:
     4067201166276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe:
Gehäuse Messing vernickelt,
Kugelsitz PTFE, O-Ringe Viton.

Betriebsdruck: 0 bis 45 bar.
Zul. Gerätetemperatur: -20 ° C bis 150 ° C.
Weitere Informationen:
A:
G 3/8 A
A1:
G 3/8 A1
C:
54 mm
D:
36 mm
Ø E:
10 mm
Ø F:
24 mm
G:
85 mm
SW:
21 mm
H:
8,5 mm
H1:
8,5 mm
Gewicht:
154 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
€ 10,00*
ab € 7,02*
€ 7,74*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 7,09*
€ 9,84*
46 Tage
nicht lagernd
€ 8,90*
ab € 9,75*
€ 13,30*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.