Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86360628 Winkel-Schwenkv. Außen-Ø6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86360628
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     10K510628
EAN/GTIN:
     4067201179160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung

Werkstoff: Messing, vernickelt.

Weitere Informationen:
Ø A:
6 mm
B:
G1/4 A B
D:
24,2 mm
D1:
36,5 mm
SW:
17 mm
Ø F:
13,0 mm
G:
6,0 mm
Gewicht:
58 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
1
€ 10,00*
ab € 15,00*
€ 16,55*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,28*
€ 16,68*
1 Tag
14
1
€ 4,90*
ab € 12,42*
€ 17,10*
1
€ 8,95*
ab € 17,66*
€ 24,46*
2 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 20,94*
€ 27,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006025C
ab € 26,03*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0006100
ab € 0,4314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.