Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86350818 Winkel-Schwenkv. Rohr-ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86350818
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     10A510818
EAN/GTIN:
     4067201166238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Werkstoff: Messing vernickelt.

Weitere Informationen:
Ø A:
8 mm
B:
G1/8 A B
D:
23,7 mm
D1:
30 mm
SW:
14 mm
Ø F:
14,0 mm
G:
6,0 mm
Gewicht:
38 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
1
€ 10,00*
ab € 3,53*
€ 3,90*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 3,93*
2 Tage
222
1
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,27*
2 Tage
16
1
€ 8,90*
ab € 4,90*
€ 6,91*
2 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.