Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

86140400 Schalldämpfer Zapfen-ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-86140400
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     100110400
EAN/GTIN:
     4067201180630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung

Werkstoff: Messing vernickelt mit Sinterbronce-Element.
Zum Einstecken in eine Push-In-Verschraubung.

Weitere Informationen:
Ø A:
4 mm
B:
31,5 mm
Ø C:
11,0 mm
D:
16,6 mm
Gewicht:
6 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,20*
€ 5,42*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,14*
€ 5,51*
Lager 183
5
1
€ 10,00*
ab € 6,46*
€ 7,69*
3 Tage
15
1
€ 8,90*
ab € 7,06*
€ 9,76*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.