| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-77763100SH Herst.-Nr.: 77763100SH EAN/GTIN: 4067201334309 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Radlagerung: Kugellager.
Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.
Temperaturbereich: -20°C bis +70°C. * Radbreite , Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D: | 100 mm | B: | 50 mm | H: | 145 mm | d: | 11 mm | P: | 138 mm | P1: | 110 mm | M: | 105 mm | M1: | 80 mm | N: | - mm | N1: | - mm | N2: | 75 mm | Tragkraft: | 400 kg | Gewicht: | 3,1 kg | Passende Lenkrolle: | 77761100SH Artikel-Nr. | Passende Lenkrolle mit Feststeller: | 77762100SH Artikel-Nr. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 100mm, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |