Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761125 Lenkrolle PU Ø 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761125
EAN/GTIN:
     4067201334811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
38 mm
H:
157 mm
A:
36 mm
R:
98,5 mm
d:
9** mm
P:
105 mm
P1:
85 mm
M:
80 mm
M1:
60 mm
N:
- mm
N1:
- mm
N2:
- mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht:
1,60 kg
Passende Bockrolle:
77763125 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle 300kg 125mm, lochplatte, lochplatte verzinkt, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763125
ab € 32,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.