Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77761080 Lenkrolle PU Ø 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77761080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77761080
EAN/GTIN:
     4067201334835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lochplatte
Lochplattensystem

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A.
Radkörper: Aluminium, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innen- und Außenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Ö, l, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

** Kein Langloch, Bohrung mit Ø d

Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
20 mm
H:
105 mm
A:
34 mm
R:
74 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
80 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
120 kg
Gewicht:
0,55 kg
Passende Bockrolle:
77763080 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lenkrolle polyurethan ø 80, lochplatte, lochplatte verzinkt, Swivel castor Transport castor Wheel Tyre Wheel, Lenkrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77763080
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.