Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77733080 Bockrolle Gummi TPE Ø80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77733080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77733080
EAN/GTIN:
     4067201335214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: Thermoplastischer Gummi TPE, grau.
Radkörper: Kunststoff, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Geräuscharmer Lauf bei geringem Roll- und Schwenkwiderstand. Spurlos. Der Laufbelag ist leicht ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen.

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
80 mm
B:
32 mm
H:
105 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
86 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
100 kg
Gewicht:
0,35 kg
Passende Lenkrolle:
77731080 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77732080 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bockrolle 80mm thermoplast, lochplatte, lochplatte grau, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77731080
ab € 7,47*
Zubehör
Mädler
77732080
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.