Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

77723125 Bockrolle PA Ø125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-77723125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     77723125
EAN/GTIN:
     4067201335344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche / Radkörper: Kunststoff Polyamid, einteilig gegossen, verschraubt.
Radlagerung: Rollenlager.

Für den Innen- und Außenbereich. Weitestgehend beständig gegen Salz, Fett, Säuren und Laugen. Spurlos und sehr abriebfest.

Temperaturbereich: -20°C bis +80°C (kurzzeitig -40°C bis +100°C). Ab +35°C nimmt die Tragfähigkeit ab.

* Radbreite


Weitere Informationen:
D:
125 mm
B:
35 mm
H:
155 mm
d:
9 mm
P:
104 mm
P1:
86 mm
M:
84 mm
M1:
64 mm
N:
76 mm
N1:
56 mm
N2:
- mm
Tragkraft:
175 kg
Gewicht:
0,58 kg
Passende Lenkrolle:
77721125 Artikel-Nr.
Passende Lenkrolle mit Feststeller:
77722125 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, bockrolle ø 125 polyamid, lochplatte, lochplatte verzinkt, Bockrolle Transportrolle Rolle Rad Reifen Räder, Fixed castor Transport castor Wheel Tyre Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
77721125
ab € 8,33*
Zubehör
Mädler
77722125
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.